Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Produktbild zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Skizze zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
LOGO zu Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Artikel-Nr.:
     3145-104446087
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     161000
EAN/GTIN:
     4019346217702
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel d 16 mm
stabdübel
Pitzl Stabdübel 16x1000 galvanisch verzinkt beidseitig angefast

Anwendung:
Stabdübel werden in Kombination mit eingeschlitzten Stahlteilen, Balkenträgern oder Stützenfüßen verwendet. Die Werte der Tragfähigkeit sind im EC 5 definiert.
Stabdübel werden aus S235 JR gefertigt.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Größe:
16x1000 mm
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Stabdübel
Weitere Suchbegriffe: Bohrdübel, Bohrstabdübel, Eisenstabdübel, Stabsdübel, Zimmererdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.