Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Produktbild zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Skizze zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Anwendungsbild zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Anwendungsbild zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Anwendungsbild zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Anwendungsbild zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Anwendungsbild zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Symbol zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Symbol zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Symbol zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
LOGO zu SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104446089
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CSA5.0X40S
EAN/GTIN:
     5701953565008
Suchbegriffe:
CNA-Schrauben
Winkelbeschlagsschraube
SIMPSON CSA-Schraube 5.0x40 verpackt zu 250 Stück Edelstahl A4

Die CSA Schraube wurde speziell für Stahlblech-Holz-Verbindungen entwickelt. Für die Befestigung von rostfreien Holzverbindern müssen rostfreie Kammnägel, Schrauben oder Bolzen verwendet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.

Anwendung:
Speziell für die Befestigung von Holzverbindern entwickelt. Der passgenaue Ansatz des Schaftes unter dem Schraubenkopf gewährleistet eine exakte Kraftübertragung bei Stahlblech-Holz Schraubverbindungen.

Simpson CSA-S Schrauben aus Edelstahl sind für die Nutzungsklasse 3 vorgesehen.
Gefertigt nach EN 14592.

CNA Kammnägel dürfen durch CSA Schrauben gemäß Simpson-StrongTie Gegenüberstellung ohne weitere Nachweise ersetzt werden. Im umgekehrten Fall ist ein Nachweis zu führen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d1:
4,85 mm
Inhalt:
250 ST
Oberfläche:
A4
L:
40 mm
Größe:
5.0x40 mm
Bezeichnung:
CSA-Schraube
Type:
CSA
Marke:
Simpson
Kopf ø:
8,3 mm
Antrieb:
TX20
lg:
34 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1812*
€ 0,2512*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 50,21*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,345*
€ 53,43*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,49*
€ 53,69*
Lager 3145
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 54,48*
€ 70,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,28*
€ 83,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,77*
€ 68,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 56,58*
€ 67,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 54,48*
€ 64,83
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.