SIMPSON Windrispenband BAN 40x0.9/50 Meter feuerverzinkt ( BAN094050 )BAN Windrispenbänder können vielseitig für Baukonstruktionen verwendet werden, dienen aber hauptsächlich zur Aussteifung von Dachkonstruktionen, in denen sie als Zugstäbe eingesetzt werden.
Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm. BAN154025 und BAN154050 werden aus dem höher belastbaren S350GD Stahl hergestellt; Zinkschichtdicke ca. 20 μm. BAN094050 aus S550GD + Z275.
Befestigungsmöglichkeiten:Der Anschluss an das Holz erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben. Der Anschluss an das Simpson Strong-Tie® Windverbandsystem erfolgt mit Clips oder Schrauben M5x12 (Festigkeit 8.8).
Vorteile: Die Ausführungen, BAN154025, BAN154050, BAN156050, BAN204025 und BAN204050 sind mit einer Metermarkierung von
0,5 bis 25 m, bzw. 50 m ausgestattet.
Hinweis:Bei größeren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingebaut werden. In diesen Fällen werden BNSP Spanngeräte empfohlen, um ein gleichmäßiges Spannen der Bänder zu ermöglichen. Es muss zudem überprüft werden ob bei der vorliegenden Sparrenbreite ausreichend Kammnägel unter Berücksichtigung der erforderlichen Randabstände im Windrispenband eingebracht werden können. Andernfalls muss der Sparren mit Beihölzern verbreitert werden, oder das Windsrispenband mit dem Windaussteifungssystem angeschlossen werden.
Die BAN09 Windrispenbänder können zur Aussteifung von Holz- und Dachkonstruktionen verwendet werden. Das neue BAN094050 ist mit einer 0,9 mm Ausgangsdicke sehr leicht und lässt sich auch gut handhaben. Bei der Entwicklung hat man auf diesen neuartigen Lochtyp gesetzt, den sogenannten "Strong Holes". Diese Löcher werden nicht gestanzt, sondern durch Verdrängen des Materials hergestellt. Diese Produktionsmethode bewirkt, dass die Tragfähigkeit im Vergleich zu Bändern mit gestanzten Löchern nicht reduziert werden muss.
Befestigung:Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.
Produktvorteile: - erhebliche Gewichtsreduktion; dadurch große Vorteile bei der Handhabung auf dem Dach
- etwa gleiche Tragfähigkeit wie bei herkömlichen Windrispenbändern
- nur 12,9 kg Eigengewicht
- produktionsbedingte seitliche Krümmung wie bei herkömmlichen Bändern entfallen
- geringerer Biegewiderstand
Hinweis:Die
Gewichtsreduktion im Vergleich zu herkömlichen Windrispenbändern beträgt bis zu 50%.