Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
ETA-06/0270
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Fleyer
Artikel-Nr.:
     3145-104446134
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN45/138
EAN/GTIN:
     3523140726243
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
SIMPSON Balkenschuh BSNN 45x138 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton oder Stahl. Auch für zweiachsige Belastung geeignet.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen oder Betonschrauben ø 10mm in Beton/Stahl.

Produktvorteile:
  • CE Kennzeichnung
  • vielfältige Holz/ Beton Anschlüsse
  • in zwei Achsrichtungen belastbar
  • reduzierte Nagelanzahl bei nahezu gleicher Tragfähigkeit
  • Chargennummer ist auf jedem Produkt aufgedruckt
  • versetzte Nagelanordnung im Nebenträger
  • zusätzlich auf Zug belastbar
  • einheitliche Bolzenlochdurchmesser
  • Bolzenlöcher tiefer gesetzt


Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).

Legende:
Char. Teil. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Teilausnagelung.
Char. Voll. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Vollausnagelung.

Werte gelten für:
BSN mit A≤48mm: mit CNA4,0x40
BSN mit A 51mm: mit CNA4,0x50
BSN mit A>60mm: mit CNA4,0x60

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
BSNN
Materialstärke:
2 mm
Größe:
45x138 mm
D:
27 mm
B:
138 mm
A:
45 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Char. Wert Teil.:
13,3 kN
Lochzahl ø 11:
2 ST
CNA-Kammnägel:
40 mm
Char. Wert Voll.:
19,9 kN
Lochzahl ø 5:
30 ST
F:
64 mm
C:
60 mm
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Balkenschuh
Type:
BSNN
Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,30*
ab € 1,406*
€ 1,9373*
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,01*
Lager 3145
26
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,92*
3 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.