Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
ETA-06/0270
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Fleyer
Artikel-Nr.:
     3145-104446139
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN51/135
EAN/GTIN:
     3523140516066
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuh BSNN 51x135 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton oder Stahl. Auch für zweiachsige Belastung geeignet.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen oder Betonschrauben ø 10mm in Beton/Stahl.

Produktvorteile:
  • CE Kennzeichnung
  • vielfältige Holz/ Beton Anschlüsse
  • in zwei Achsrichtungen belastbar
  • reduzierte Nagelanzahl bei nahezu gleicher Tragfähigkeit
  • Chargennummer ist auf jedem Produkt aufgedruckt
  • versetzte Nagelanordnung im Nebenträger
  • zusätzlich auf Zug belastbar
  • einheitliche Bolzenlochdurchmesser
  • Bolzenlöcher tiefer gesetzt


Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).

Legende:
Char. Teil. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Teilausnagelung.
Char. Voll. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Vollausnagelung.

Werte gelten für:
BSN mit A≤48mm: mit CNA4,0x40
BSN mit A 51mm: mit CNA4,0x50
BSN mit A>60mm: mit CNA4,0x60

Weitere Informationen:
B:
135 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
D:
27 mm
Material:
Stahl
A:
51 mm
Form:
BSNN
Größe:
51x135 mm
Materialstärke:
2 mm
Char. Wert Teil.:
16,5 kN
Lochzahl ø 11:
2 ST
CNA-Kammnägel:
50 mm
Char. Wert Voll.:
24,7 kN
Lochzahl ø 5:
26 ST
F:
64 mm
C:
60 mm
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Balkenschuh
Type:
BSNN
Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.