| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104446193 Herst.-Nr.: 11044.0091 EAN/GTIN: 4251409405729 |
| |
|
| | |
| PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 91 / Typ 11044.0091 feuerverzinkt
Hinweis: Laschen: 60 x 6 x 200
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Material: | Stahl | Type: | 11044.0091 | Bodenplatte Abmessung: | 60 x 8 x 210 mm | Lochzahl ø 11: | 8 mm | Lichte Weite max.: | 91 | Marke: | Pitzl | Bezeichnung: | Pfostenanker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, C-Form, Eisenschuh, Form C, Pfostenträger C |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,72* | € 19,33* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,97* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|