Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Säulenhalter Typ Tirol - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Säulenhalter Typ Tirol - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu PITZL Säulenhalter Typ Tirol - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu PITZL Säulenhalter Typ Tirol - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu PITZL Säulenhalter Typ Tirol - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu PITZL Säulenhalter Typ Tirol - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104446343
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     41.56934.0001
EAN/GTIN:
     4251409412178
Suchbegriffe:
Type Tirol
PITZL Säulenhalter Typ Tirol - Stahl feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Type:
Tirol
untere Platte:
110x110x8 mm
Schwert:
50x3x400 mm
Hinweis:
Schwert 36° abgeschrägt
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Säulenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.