Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
ETA-07/0285
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104446419
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AKR205G
EAN/GTIN:
     5701953049256
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AKR 205x85x65mm feuerverzinkt

Die AKR Winkelverbinder ermöglichen optimale Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen, wie Beton, Stahl, etc.

Produktvoerteile:
  • belastbar in alle Richtungen an Balken und Stützen
  • Teil- oder Vollausnagelung
  • ein- oder zweiseitige Anschlüsse
  • mögliche Montage mit Abstand zum Auflager bei reinen Zuganschlüssen
  • optimierte Bolzenausnutzung
  • europäisch technischer Bewertung ETA - 07/0285.

Anwendungsbereich:
Die Winkelverbinder AKR ermöglichen optimale Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen, wie Beton, Stahl etc.
Durch ihre nachträgliche Rundumfeuerverzinkung können die AKR Winkelverbinder auch im Außenbereich verwendet werden.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen/Betonschrauben ø12mm oder Schrauben M12.

Mit europäisch technischer Bewertung ETA - 07/0285.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Type:
AKR
A:
205 mm
Lochzahl ø 13,5:
2 ST
Lochzahl ø 11:
1 ST
Material:
Stahl
Größe:
205 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
Simpson
Lochzahl ø 5:
22 ST
Bezeichnung:
Winkelverbinder
B:
85 mm
C:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.