Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
ETA-06/0270
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104446429
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSD140/200
EAN/GTIN:
     5701953283902
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 200x200
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuh BSD 140x200 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton oder Stahl. Auch für zweiachsige Belastung geeignet. Zur Befestigung bei Beton oder Stahlanschlüssen können Löcher bis ø13 mm hergestellt werden, die Lage/Anzahl und Durchmesser der Bolzenlöcher können je nach Anforderung gewählt werden.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen oder Betonschrauben.
Es sind auch 2,5 und 3,0 mm Blechdicken zulässig (Sonderanfertigung).

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).

Hinweis:
Sonderabmessungen auf Anfrage.

Legende:
Char. Teil. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Teilausnagelung.
Char. Voll. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Vollausnagelung.
Werte gelten bei Verwendung von CNA4,0x60.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
2 mm
Bezeichnung:
Balkenschuh
Lochzahl ø 5:
54 ST
Char. Wert Voll.:
47,2 kN
A:
140 mm
Größe:
140x200 mm
B:
200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
Simpson
C:
30 mm
Type:
BSD
D:
52 mm
Char. Wert Teil.:
28,3 kN
CNA-Kammnägel:
60 mm
Material:
Stahl
Form:
BSD
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.