| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104446466 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 06SPIN8110 EAN/GTIN: 9002730993356 |
| |
|
| | |
| Stabdübel 8x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefastStabdübel sind stiftförmige Verbindungsmittel aus Rundstahl, die an beiden Enden eine Fase besitzen, um das Einführen zu erleichtern. Sie eignen sich sowohl für Holz/Holz- als auch für Holz/Stahl-Verbindungen. Stabdübel werden zusammen mit eingeschlitzten Stahlteilen, T-Balkenträgern, Pfostenträgern oder Stützenfüßen verwendet, um Verbindungen herzustellen. Anwendung:Stabdübel werden in vorgebohrte Löcher von Hand eingetrieben, die Bohrung darf nicht größer sein als der Stabdübeldurchmesser. Die Anzahl (mind. 2 Stabdübel je Verbindung) und Dimension richtet sich nach Berechnung unter Berücksichtigung von Last, Lastangriffsart und in Abhängigkeit von Materialdicke und Einbausituation. Die Abstände der Stabdübel sind in Abhängigkeit vom Durchmesser und von der Lage zum beanspruchten Rand sowie zur Faserrichtung zu wählen. Produktvorteile:- galvanisch verzinkt
- Stahl S275 / S355 gemäß EN10025
- zum erleichterten Eintreiben beidseitig angefast
- lässt sich ideal mit T-Profilen kombinieren
- einfache Handhabung
- für Nutzungsklassen 1 und 2
- CE Kennzeichnung gemäß EN 14592
- Typprüfung entsprechend: EN 14592:2008 + A1:2012, EN 1995-1-1/A1 2008
Hinweis:Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass Achs- und Randabstände eingehalten werden. Für die Bohrungen ist eine Bohrschablone zu verwenden. Weitere Informationen: | | d1: | 8 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | L: | 110 mm | Material: | Stahl | Marke: | Adveco | Bezeichnung: | Stabdübel | Materialausführung: | S275 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrdübel, Bohrstabdübel, Eisenstabdübel, Stabsdübel, Zimmererdübel |
| | |
| |