| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104447605 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002730001570 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x100 Torx 50 EFP-beschichtetDie selbstbohrenden Schrauben mit Schabenut sowie mit Vollgewinde dienen als Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen, eine Gleitbeschichtung ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert zudem das Einschraubdrehmoment. Produktvorteile:- selbstbohrend
- Spitze mit Schabenut - für ein leichtes, spaltfreies Einschrauben.
- Fräsrippen für bündiges Versenken
- gleitbeschichtet
- Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten
- erweitertes Anwendungsspektrum durch Schraubenlängen bis 600 mm
- Aufnahme hoher Zug- und Druckkräfte durch das Vollgewinde
- Ableitung starker Druckkräfte
- geringe Randabstände
- Einschraubwinkel 30°– 90° möglich
- Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0471
Anwendungsgebiete: - Ausführung stumpfer Querverbindungen
- Aufdopplung von Holzträgern
- Verstärkung von Querschnittschwächungen
- seitliche Trägerverstärkung
- Ausführung von Sparren-Pfettenverbindungen
- Befestigung von Aufschieblingen
- nachgiebig verbundene Biegeträger
- Verstärkung von Ausklinkungen
- Querdruckverstärkungen
- Querzugverstärkungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | VG | d1: | 10 mm | Material: | Stahl | Kopfform: | Senkkopf; SNK | Marke: | SPEED | Oberfläche: | EFP beschichtet blau | L: | 100 mm | Antrieb: | TX 50 | d2 max.: | 18,5 mm | k max.: | 20 mm | Größe: | 10x100 | lb: | 19 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |