Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet
Produktbild zu Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet
Skizze zu Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet
Symbol zu Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet
Symbol zu Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet
Symbol zu Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet
LOGO zu Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet
ETA-12/0471
Artikel-Nr.:
     3145-104447622
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730001877
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 10.0x500 Torx 50 EFP-beschichtet

Die selbstbohrenden Schrauben mit Schabenut sowie mit Vollgewinde dienen als Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen, eine Gleitbeschichtung ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert zudem das Einschraubdrehmoment.

Produktvorteile:
  • selbstbohrend
  • Spitze mit Schabenut - für ein leichtes, spaltfreies Einschrauben.
  • Fräsrippen für bündiges Versenken
  • gleitbeschichtet
  • Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten
  • erweitertes Anwendungsspektrum durch Schraubenlängen bis 600 mm
  • Aufnahme hoher Zug- und Druckkräfte durch das Vollgewinde
  • Ableitung starker Druckkräfte
  • geringe Randabstände
  • Einschraubwinkel 30°– 90° möglich
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0471

Anwendungsgebiete:
  • Ausführung stumpfer Querverbindungen
  • Aufdopplung von Holzträgern
  • Verstärkung von Querschnittschwächungen
  • seitliche Trägerverstärkung
  • Ausführung von Sparren-Pfettenverbindungen
  • Befestigung von Aufschieblingen
  • nachgiebig verbundene Biegeträger
  • Verstärkung von Ausklinkungen
  • Querdruckverstärkungen
  • Querzugverstärkungen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
SPEED
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
L:
500 mm
Kopfform:
Senkkopf; SNK
Form:
VG
d1:
10 mm
Antrieb:
TX 50
d2 max.:
18,5 mm
k max.:
20 mm
Größe:
10x500
lb:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: 10x500, Holzbau, Vollgewindeschrauben, vollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,556*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,996*
€ 9,51524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,926*
€ 9,43194
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,696*
€ 9,15824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,356*
€ 8,75364
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,556*
€ 7,80164
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066330001
ab € 1,33*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
k.A.
ab € 1,18*
Zubehör
Bohrcraft
61431115025
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.