Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104448501
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485017
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3x12
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 12 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Form:
VG
L:
12 mm
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Antrieb:
PZ 1
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPEED
Material:
Stahl
d1:
3 mm
k max.:
1,8 mm
d2 max.:
6 mm
Zulassung:
nein
Größe:
3.0x 12 | 2000 Stk
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, 3x12, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0105*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.