Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448504
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485048
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube stahl 3x25
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 25 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d2 max.:
6 mm
Kopfform:
Senkkopf
d1:
3 mm
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
L:
25 mm
Marke:
SPEED
k max.:
1,8 mm
Form:
VG
Antrieb:
PZ 1
Größe:
3.0x 25 | 2000 Stk
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, 3x25, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0125*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.