Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104448506
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485062
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 35 VG Pozidriv 1 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Antrieb:
PZ 1
L:
35 mm
d1:
3 mm
d2 max.:
6 mm
Form:
VG
k max.:
1,8 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPEED
Größe:
3.0x 35 | 1000 Stk
Weitere Suchbegriffe: 3x35, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00621*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00777*
€ 0,00925
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.