Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448526
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485260
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 4x40
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
L:
40 mm
Form:
VG
d1:
4 mm
k max.:
2,4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
d2 max.:
8 mm
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPEED
Größe:
4.0x 40 | 1000 Stk
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x40, 4x40, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.