Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448527
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485277
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
4,0x45 spanplattenschraube senkkopf
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 45 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
d1:
4 mm
Material:
Stahl
L:
45 mm
k max.:
2,4 mm
Antrieb:
PZ 2
Marke:
SPEED
Form:
VG
Kopfform:
Senkkopf
d2 max.:
8 mm
Größe:
4.0x 45 | 500 Stk
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, 4x45, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0338*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.