Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104448535
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485352
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
d2 max.:
8,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
L:
16 mm
d1:
4,5 mm
Form:
VG
k max.:
2,7 mm
Antrieb:
PZ 2
Marke:
SPEED
Zulassung:
nein
Größe:
4.5x 16 | 500 Stk
Weitere Suchbegriffe: 4.5x16, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.