Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104448598
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485987
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
speed spanplattenschraube senkkopf ...
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 TG Pozidriv 2 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
k max.:
2,4 mm
Form:
TG
Material:
Stahl
L1:
48 mm
Antrieb:
PZ 2
d2 max.:
8 mm
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPEED
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
L:
80 mm
d1:
4 mm
Zulassung:
nein
Größe:
4.0x 80 | 200 Stk
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4 x 80, 4x80, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0685*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.