| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104448712 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002734487127 |
| |
|
| | |
| SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x 40 Vollgewinde Torx 30 EFP-beschichtetUniversell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar. Produktvorteile:- spezielle EFP Beschichtung
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276
Weitere Informationen: | | k max.: | 3,4 mm | Antrieb: | TX 30 | Marke: | SPEED | Kopfform: | Senkkopf | d1: | 6 mm | d2 max.: | 11,6 mm | Oberfläche: | EFP beschichtet blau | Form: | VG | L: | 40 mm | Material: | Stahl | Größe: | 6.0x 40 | 250 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 6x40, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, vollgewinde |
| | |
| |