Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448775
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734487752
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x220 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
L:
220 mm
k max.:
3,4 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
TX 30
Marke:
SPEED
d1:
6 mm
Form:
TG
d2 max.:
11,6 mm
L1:
70 mm
Größe:
6.0x220 | 100 Stk
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx teilgewinde, 6x220, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7813*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9913*
€ 1,17965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9813*
€ 1,16775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9513*
€ 1,13205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9313*
€ 1,10825
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7813*
€ 0,92975
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066108001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.