Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449263
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734492633
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 4,5x60
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 60 TG TX20 verzinkt-blau

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Das Reibeteil ist nicht auf allen Speed Holzbauschrauben.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
4,5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPEED
Form:
TG
Material:
Stahl
Antrieb:
TX 20
L1:
35 mm
k max.:
2,7 mm
L:
60 mm
d2 max.:
9 mm
Größe:
4.5X 60 | 250 Stk
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 4.5x60, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0699*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
3337011
ab € 0,0456*
Ähnlich
HECO-Schrauben
60759
ab € 0,0485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.