Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449264
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734492640
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
speed holzbauschraube senkkopf
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG TX20 verzinkt-blau

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Das Reibeteil ist nicht auf allen Speed Holzbauschrauben.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
d1:
4,5 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
9 mm
L1:
35 mm
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
TX 20
Marke:
SPEED
L:
70 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
2,7 mm
Form:
TG
Größe:
4.5X 70 | 200 Stk
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 4.5x70, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0793*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HECO-Schrauben
60776
ab € 0,0822*
Ähnlich
SPAX International
0191010450705
ab € 0,088*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.