Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449269
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734492695
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschrauben 5x50 stahl galvani...
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 50 TG TX25 verzinkt-blau

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Das Reibeteil ist nicht auf allen Speed Holzbauschrauben.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
k max.:
3 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
50 mm
L1:
35 mm
d2 max.:
10 mm
Form:
TG
Marke:
SPEED
Material:
Stahl
d1:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
5.0X 50 | 500 Stk
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 5x50, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0655*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
3337020
ab € 0,057*
Ähnlich
HECO-Schrauben
60905
ab € 0,0427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.