Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449271
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734492718
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 5x60
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 60 TG TX25 verzinkt-blau

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Das Reibeteil ist nicht auf allen Speed Holzbauschrauben.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
L1:
35 mm
L:
60 mm
d1:
5 mm
Material:
Stahl
Marke:
SPEED
Antrieb:
TX 25
Form:
TG
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
3 mm
d2 max.:
10 mm
Größe:
5.0X 60 | 250 Stk
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 5x60, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0835*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
3337022
ab € 0,0756*
Ähnlich
HECO-Schrauben
60929
ab € 0,0517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.