Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449273
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734492732
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 5x80
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG TX25 verzinkt-blau

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Das Reibeteil ist nicht auf allen Speed Holzbauschrauben.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
d2 max.:
10 mm
Antrieb:
TX 25
Form:
TG
d1:
5 mm
k max.:
3 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Senkkopf
L:
80 mm
L1:
50 mm
Marke:
SPEED
Material:
Stahl
Größe:
5.0X 80 | 200 Stk
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 5x80, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
3337026
ab € 0,0962*
Ähnlich
HECO-Schrauben
60957
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.