Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449275
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734492756
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
speed holzbauschraube senkkopf 5.0x...
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 5.0x100 TG TX25 verzinkt-blau

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Das Reibeteil ist nicht auf allen Speed Holzbauschrauben.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
Form:
TG
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
100 mm
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
TX 25
Material:
Stahl
d1:
5 mm
d2 max.:
10 mm
L1:
50 mm
Marke:
SPEED
k max.:
3 mm
Größe:
5.0X100 | 200 Stk
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 5x100, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1627*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
3337028
ab € 0,1799*
Ähnlich
HECO-Schrauben
60978
ab € 0,1359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.