Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449308
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734493081
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
SPEED Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Schaftfräser
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 40
d2 max.:
21,5 mm
d1:
8 mm
Form:
TG
k max.:
3,4 mm
L:
240 mm
lb:
16 mm
L1:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
t:
1,8 mm
Torxtiefe:
3,0 - 3,45 mm
Marke:
SPEED
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
Größe:
8x240 | 50 Stk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1712*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5112*
€ 1,79833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4912*
€ 1,77453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4212*
€ 1,69123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3812*
€ 1,64363
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1712*
€ 1,39373
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HECO-Schrauben
61341
ab € 0,7078*
Ähnlich
SPAX International
0251010802405
ab € 0,5758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.