Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449403
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734494033
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 10.0x180 TG TX40 verzinkt-blau mit Bewertung

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Schaftfräser
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Der Schaftfräser ist nicht auf folgenden Dimensionen: 6,0x50, 6,0x60 und 6,0x70.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 40
d2 max.:
18 mm
d1:
10 mm
Form:
TG
k max.:
5 mm
L:
180 mm
lb:
18 mm
L1:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Torxtiefe:
3,4 - 3,85 mm
Marke:
SPEED
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
10x180 | 50 Stk
Weitere Suchbegriffe: 10x180, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9628*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2528*
€ 1,49083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2328*
€ 1,46703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1828*
€ 1,40753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1428*
€ 1,35993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1228*
€ 1,33613
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9628*
€ 1,14573
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.