Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
Produktbild zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
Skizze zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
Datenblatt zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
LOGO zu SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung
ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104449456
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734494569
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
speed holzbauschraube senkkopf
SPEED Holzbauschraube Senkkopf 6.0x260 TG TX30 verzinkt-blau mit Bewertung

Universell für Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen
  • Schaftfräser
  • Grobgewinde
  • Schabenut
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Hinweis:
Der Schaftfräser ist nicht auf folgenden Dimensionen: 6,0x50, 6,0x60 und 6,0x70.

Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
TG
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
k max.:
3,7 mm
L:
260 mm
L1:
75 mm
d2 max.:
11,75 mm
lb:
14 mm
Torxtiefe:
2,4 - 2,85 mm
Marke:
SPEED
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
6x260 | 100 Stk
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 6x260, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8116*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0316*
€ 1,2276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0116*
€ 1,2038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9616*
€ 1,1443
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8116*
€ 0,9658
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.