Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn
LOGO zu ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104451439
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433479
EAN/GTIN:
     4007081300346
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
ISO15977 GESIPA Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn

Alu, Stahl oder auch lackiert oder eloxiert, das Standard-Programm bietet für jede Anwendung die richtige Materialkombination und Abmessung. GESIPA Standard-Blindniete gibt es in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben. Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden.

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3,2 mm
Klemmbereich:
7,0 - 9,0 mm
L:
12 mm
Loch ø:
3,3 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
720 N
Setzkopf ø max.:
6,5 mm
Zugkraft:
950 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15977
Größe:
3,2x12 mm
Marke:
Gesipa
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03041*
€ 0,03801*
4 Tage
39950
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03086*
€ 0,04026*
4 Tage
52500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,03277*
€ 0,04307*
2 Tage
47000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03527*
€ 0,04455*
Lager 3145
4000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.