Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn
Produktbild zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn
Skizze zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn
Skizze zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn
LOGO zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104451659
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433891
EAN/GTIN:
     4007081720120
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.0x13/12 Alu mit Edelstahldorn

Vorteile: Mit einer Abmessung wird ein extrem hoher Klemmbereich abgedeckt (= Lager- und Typenvielfalt wird reduziert)!
PolyGrip®-Verbindungen sind wasserdicht.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
d1:
4 mm
L:
13 mm
Klemmbereich:
3,5 - 9,5 mm
Dorn:
Edelstahl
Loch ø:
4,1 mm
Scherkraft:
1060 N
Setzkopf ø max.:
12 mm
Zugkraft:
1680 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Kennzeichnung:
CE
Größe:
4x13 mm
Marke:
Gesipa
Ausführung:
Mehrbereichsniet
Weitere Suchbegriffe: standard blindniete, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Grossflachkopfnieten, Grosskopfnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10416*
€ 0,10416*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10786*
€ 0,10786*
5 Tage
2500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,09633*
€ 0,11737*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09411*
€ 0,12261*
Lager 3145
5500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1678*
€ 0,2078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 103,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.