Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn
Produktbild zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn
Skizze zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn
Skizze zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn
LOGO zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104451661
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433897
EAN/GTIN:
     4007081720212
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x10/16 Alu mit Edelstahldorn

Vorteile: Mit einer Abmessung wird ein extrem hoher Klemmbereich abgedeckt (= Lager- und Typenvielfalt wird reduziert)!
PolyGrip®-Verbindungen sind wasserdicht.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
d1:
4,8 mm
L:
10 mm
Klemmbereich:
0,5 - 6,5 mm
Dorn:
Edelstahl
Loch ø:
4,9 mm
Scherkraft:
1500 N
Setzkopf ø max.:
16 mm
Zugkraft:
2300 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Kennzeichnung:
CE
Größe:
4,8x10 mm
Marke:
Gesipa
Ausführung:
Mehrbereichsniet
Weitere Suchbegriffe: standard blindniete, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Grossflachkopfnieten, Grosskopfnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10974*
€ 0,15274*
Lager 3145
5000
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1942*
€ 0,2642*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,7175*
€ 32,2475*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 33,12*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,54*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 66,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.