Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn
Produktbild zu GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn
Skizze zu GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn
LOGO zu GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104451992
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433614
EAN/GTIN:
     4007081324052
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
GESIPA Blindniete Großflachkopf 5.0x12/14mm Alu mit Edelstahldorn

Alu, Stahl oder auch lackiert oder eloxiert, das Standard-Programm bietet für jede Anwendung die richtige Materialkombination und Abmessung. GESIPA Standard-Blindniete gibt es in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben. Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden.

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
5 mm
Klemmbereich:
6,0 - 8,0 mm
L:
12 mm
Loch ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
2000 N
Setzkopf ø max.:
14 mm
Zugkraft:
2800 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Kennzeichnung:
CE Ü
Größe:
5x12/14 mm
Marke:
Gesipa
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Großflachkopfnieten, Großkopfnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11103*
€ 0,15403*
Lager 3145
13000
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1801*
€ 0,2401*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,03*
€ 33,79*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,7725*
€ 33,7925*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,295*
€ 35,725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 60,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.