Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg
Skizze zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg
Symbol zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg
LOGO zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg
Artikel-Nr.:
     3145-104453308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730956559
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank Karton 5kg

Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen. Sie sind für die Handvernagelung, nicht jedoch für die maschinelle Verarbeitung geeignet.
Entspricht EN 10230.


Wickelpackung oder Karton - je nach Verfügbarkeit vom Hersteller.

Weitere Informationen:
kg/PK:
5 kg
L:
90 mm
Material:
Stahl
Kopf ø:
6,8 mm
Oberfläche:
blank
d:
3,4 mm
Norm:
EN 10230
ca. Stk./kg:
161 ST
DIN:
1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 2,74*
€ 3,26
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 2,73*
€ 3,25
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 2,59*
€ 3,08
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,49*
€ 2,96
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41234090010300
ab € 2,6127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.