Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trespo Fassadenschraube Linsenkopf 4,8x 38 Torx 20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Trespo Fassadenschraube Linsenkopf 4,8x 38 Torx 20 Edelstahl A2
Produktbild zu Trespo Fassadenschraube Linsenkopf 4,8x 38 Torx 20 Edelstahl A2
Skizze zu Trespo Fassadenschraube Linsenkopf 4,8x 38 Torx 20 Edelstahl A2
auf Anfrage
Symbol zu Trespo Fassadenschraube Linsenkopf 4,8x 38 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Trespo Fassadenschraube Linsenkopf 4,8x 38 Torx 20 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104453993
Hersteller:
     TRESPO
Herst.-Nr.:
     9086248 38
EAN/GTIN:
     4043377216625
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Trespo Fassadenschraube Linsenkopf 4,8x 38 Torx 20 Edelstahl A2

Zur Befestigung von Fassadenplatten auf Holzunterkonstruktionen. Ideal für die Befestigung von Kompaktplatten / Vollkernplatten / HPL-Platten oder Faserplatten.
Zusätzlich können auch Aluminium-Platten, Trapezbleche, Stahlprofile oder auch Holzschindeln montiert werden.

Produktvorteile:
  • die "Trespo" Schraube liegt mit ihrem Linsenkopf direkt auf dem Material auf
  • zur Befestigung von Fassadenplatten auf Holzunterkonstruktionen


Hinweis:
Kopflackierte Varianten auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L:
38 mm
d1:
4,8 mm
Type:
Trespo
Kopfform:
Linsenkopf
L1:
25 mm
Antrieb:
TX 20
dk:
12,3 mm
k:
2,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1516*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.