Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorpin mittelbraun 1.75x32/300 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Colorpin mittelbraun 1.75x32/300 Stück
Produktbild zu Colorpin mittelbraun 1.75x32/300 Stück
Produktbild zu Colorpin mittelbraun 1.75x32/300 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-104454119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     684032
EAN/GTIN:
     4003926610199
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
Colorpin mittelbraun 1.75x32/300 Stück

Diese dünnen Nägel aus hochwertigem Stahl sind einbrennlackiert. Die ausgefeilte Nagelgeometrie und die farbliche Abstimmung machen den eingeschlagenen Nagel fast unsichtbar. Zur Befestigung von Glas- u. Spiegelleisten, Zier- und Abschlußleisten, Viertelstäben, Vertäfelungen etc. Die extra schlanke Spitze erlaubt ein leichtes Einschlagen selbst in harte Hölzer. Das Widerhakengewinde stellt auch bei Nachtrocknen des Holzes hohe Auszugswerte sicher.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Eiche dunkel, Goldteak, Kirschbaum, Lärche
d:
1,75 mm
Farbe:
Mittelbraun
Gewicht:
ca. 160 g
Inhalt:
ca. 300 ST
Kopf ø:
ca. 2,7 mm
L:
32 mm
Material:
Stahl gehärtet
Größe:
1,75 x 32 | ca. 300 Stk
Weitere Suchbegriffe: Colorpins, Deckenstifte, Farbnagel, Farbnägel, Leistenstifte, Paneelstifte, Seselleistenstifte, Zierkopfnagel, Zierkopfnägel, Zierleistenstifte, Zierstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,22*
€ 49,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.