Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel OMK 2.5x60 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlnagel OMK 2.5x60 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Produktbild zu Stahlnagel OMK 2.5x60 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Skizze zu Stahlnagel OMK 2.5x60 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Symbol zu Stahlnagel OMK 2.5x60 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Artikel-Nr.:
     3145-104454505
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     930613
EAN/GTIN:
     8713678306139
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2,5 x 60mm
stahlnagel
stahlnagel don quichotte
Stahlnagel OMK 2.5x60 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze

Nägel sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und sorgfältig gehärtet. Diese glattschaftigen Nägel lassen sich problemlos ohne Vorbohren in Mauerwerk oder Hartholz eintreiben. Je härter der Baustoff, desto kürzer und stärker sollten die Nägel sein.

Weitere Informationen:
ca. kg/1000 Stk.:
2,2 kg
d:
2,5 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2,5x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Nägel, Stahlnägel, Stahlstifte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,044*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.