Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel OMK 3.4x80 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlnagel OMK 3.4x80 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Produktbild zu Stahlnagel OMK 3.4x80 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Skizze zu Stahlnagel OMK 3.4x80 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Symbol zu Stahlnagel OMK 3.4x80 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze
Artikel-Nr.:
     3145-104454508
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     934028
EAN/GTIN:
     8713678340287
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 3,4 x 80
stahlnagel
stahlnagel don quichotte
Stahlnagel OMK 3.4x80 blau angelassen Linsensenkkopf mit geschnittener Spitze

Nägel sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und sorgfältig gehärtet. Diese glattschaftigen Nägel lassen sich problemlos ohne Vorbohren in Mauerwerk oder Hartholz eintreiben. Je härter der Baustoff, desto kürzer und stärker sollten die Nägel sein.

Weitere Informationen:
ca. kg/1000 Stk.:
40,3 kg
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
L:
80 mm
d:
3,4 mm
Größe:
3,4x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Nägel, Stahlnägel, Stahlstifte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0925*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.