Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMK 2.0x30 Stahlnagel Eisen gehärtet, gebläut mit überzogenem Messingkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MMK 2.0x30 Stahlnagel Eisen gehärtet, gebläut mit überzogenem Messingkopf
Produktbild zu MMK 2.0x30 Stahlnagel Eisen gehärtet, gebläut mit überzogenem Messingkopf
Skizze zu MMK 2.0x30 Stahlnagel Eisen gehärtet, gebläut mit überzogenem Messingkopf
Symbol zu MMK 2.0x30 Stahlnagel Eisen gehärtet, gebläut mit überzogenem Messingkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104454530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     344/30 BLAU
EAN/GTIN:
     9002730407891
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x30
stahlnagel
stahlnagel 2x1,6
MMK 2.0x30 Stahlnagel Eisen gehärtet, gebläut mit überzogenem Messingkopf

Für die Befestigung von Bildern, Wandschmuck oder Dekorationsgegenständen, Treppenstoßkanten, Sockelleisten,
Messingübergangsschienen, etc.

Weitere Informationen:
d:
2 mm
Kopf ø:
6 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Bildernägel, Bilderstift, Bildnagel, Messingkopfstifte, Stahlnägel, Stifte, Wandhakenstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0871*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.