Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpin 4x14 gehärtet glatter Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fixpin 4x14 gehärtet glatter Schaft
Produktbild zu Fixpin 4x14 gehärtet glatter Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104454630
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     950884
EAN/GTIN:
     8713678508847
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Fixpin 4x14 gehärtet glatter Schaft

Für die extrem schnelle und kostensparende Montage von Rohren auf dem Rohbeton, bevor der Estrich aufgetragen wird.
Fixpin-Nagel bis zum Kragen in das Setzeisen einstecken. Bei korrektem Einstecken bleibt der Nagel im Setzeisen stecken. Mit Hammer oder Fäustel einschlagen.
Nur mit Setzeisen verarbeiten.
Fixpin 14 und 18 - Direktmontage von Schellen und Lochband auf Beton für Elektro- und Heizungsinstallation.
Fixpin 18 - Direktmontage von Leim-, Feder- und Sturmankern.
Fixpin 35 und 40 - Montage mit höherer Befestigungsstärke für Holzbalken, etc.

Weitere Informationen:
ø:
4 mm
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, nageldübel, Bandnagel, Betonnagel, Betonnägel, Fixpin, Montagebandnagel, Schlagnagel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0841*
€ 0,1136*
Lager 3145
1400
200
€ 5,90*
ab € 0,0878*
€ 0,1191*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peddinghaus
5039.98.0500
ab € 13,05*
Zubehör
Don Quichote
903009
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.