Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagstift 5.0x 80 blank


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Beschlagstift 5.0x 80 blank
Produktbild zu Beschlagstift 5.0x 80 blank
Skizze zu Beschlagstift 5.0x 80 blank
Symbol zu Beschlagstift 5.0x 80 blank
Artikel-Nr.:
     3145-104454873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41550080010300
EAN/GTIN:
     4018763003110
Suchbegriffe:
Beschlagstift
Rinneisennagel
Rinneisenstift
Beschlagstift 5.0x 80 blank

Rinneneisennägel haben gegenüber anderen Drahtnägeln ein anderes Durchmesser-Längenverhältnis, das zur Erhöhung der Knickkraft beiträgt. Zur Erhöhung des Auszugwiderstandes ist der Schaft geraut. Vorrangig wird dieser Nagel im Dachdeckerhandwerk eingesetzt. Er dient speziell zur Befestigung von Dachrinnen, Schneefanggittern und anderen Dachbeschlägen.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
76 ST
d:
5 mm
Kopf ø:
10,3 - 10,7 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Beschlagnagel, Beschlagnägel, Beschlagstifte, Rinneisennägel, Rinneisenstifte, Rinnhakennagel, Rinnhakennägel, Rinnhakenstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 7,28*
€ 8,66
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 7,26*
€ 8,64
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 6,88*
€ 8,19
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,63*
€ 7,89
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.