Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 3/8'' feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 3/8'' feuerverzinkt
Produktbild zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 3/8'' feuerverzinkt
Skizze zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 3/8'' feuerverzinkt
Symbol zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 3/8'' feuerverzinkt
Symbol zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 3/8'' feuerverzinkt
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104455832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14023802
EAN/GTIN:
     4251063402638
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
DIN 82101
Schäkel
schäkel
Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 3/8'' feuerverzinkt

Prägung:
Abmessung / WK / WLL / CE / Charge

Hinweis:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)


Hinweis:
WLL steht für Working Load Limit. WLL entspricht der maximalen Tragfähigkeit eines Produktes.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Form:
geschweift
Bolzen ø:
12 mm
Nenngröße:
3/8 "
b3:
24 mm
h1:
36 mm
b1:
16 mm
b2:
36 mm
d1:
10 mm
WLL:
1 t
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Blue Pin, Schäkel blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.