Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 1.5 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 1.5 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 1.5 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Skizze zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 1.5 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Symbol zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 1.5 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0763415
EAN/GTIN:
     4043377053817
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
100 m edelstahlkette
Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 1.5 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
DIN:
763
t:
12 mm
d:
1,5 mm
b2:
6,3 mm
Nutzlast:
14 kg
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
Bundlänge:
100 m
b1:
2,7 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, rundstahlkette ø1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963543
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.