Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Skizze zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Symbol zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076342
EAN/GTIN:
     4043377053824
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette durchmesser 2mm
Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
b2:
8,4 mm
DIN:
763
Material:
Edelstahl
d:
2 mm
Oberfläche:
A4
Nutzlast:
25 kg
t:
22 mm
Bundlänge:
100 m
b1:
3,6 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, 100 m edelstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963543
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.