Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderring mit Ringschraube Größe 1 ø 9 Innen Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bilderring mit Ringschraube Größe 1 ø 9 Innen Stahl vermessingt
Produktbild zu Bilderring mit Ringschraube Größe 1 ø 9 Innen Stahl vermessingt
Skizze zu Bilderring mit Ringschraube Größe 1 ø 9 Innen Stahl vermessingt
Symbol zu Bilderring mit Ringschraube Größe 1 ø 9 Innen Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104455911
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     102.000001.40
EAN/GTIN:
     4015480102010
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Bilderring mit Ringschraube Größe 1 ø 9 Innen Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
L:
8 mm
d=Drahtstärke:
1,8 mm
d1:
2,3 mm
L1:
6 mm
W:
9 mm
Größe:
Gr. 1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,229*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,929*
€ 2,29551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,759*
€ 2,09321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,689*
€ 2,00991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,629*
€ 1,93851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,559*
€ 1,85521
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.