Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderring mit Ringschraube Größe 2 ø11 Innen Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bilderring mit Ringschraube Größe 2 ø11 Innen Stahl vermessingt
Produktbild zu Bilderring mit Ringschraube Größe 2 ø11 Innen Stahl vermessingt
Skizze zu Bilderring mit Ringschraube Größe 2 ø11 Innen Stahl vermessingt
Symbol zu Bilderring mit Ringschraube Größe 2 ø11 Innen Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104455912
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     102.000002.40
EAN/GTIN:
     4015480102027
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Bilderring mit Ringschraube Größe 2 ø11 Innen Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
L:
10 mm
d=Drahtstärke:
2,2 mm
d1:
2,7 mm
L1:
5 mm
W:
11 mm
Größe:
Gr. 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,444*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,014*
€ 2,39666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,954*
€ 2,32526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,894*
€ 2,25386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.