Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilkauschen Seil ø 8 mm - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilkauschen Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseilkauschen Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseilkauschen Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseilkauschen Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4804008
EAN/GTIN:
     9002732075029
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
drahtseilkausche 8mm
Drahtseilkauschen Seil ø 8 mm - Edelstahl A4

Rost- und säurebeständig Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
c:
20 mm
Seil ø max.:
8 mm
a:
9 mm
s:
1,5 mm
b:
18 mm
DIN:
6899
Weitere Suchbegriffe: kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
962548
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.