Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette verzinkt DIN5686 ø 2,2 mm Nutzlast 50 kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Knotenkette verzinkt DIN5686 ø 2,2 mm Nutzlast 50 kg
Produktbild zu Knotenkette verzinkt DIN5686 ø 2,2 mm Nutzlast 50 kg
Skizze zu Knotenkette verzinkt DIN5686 ø 2,2 mm Nutzlast 50 kg
Symbol zu Knotenkette verzinkt DIN5686 ø 2,2 mm Nutzlast 50 kg
Artikel-Nr.:
     3145-104455971
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336486358
EAN/GTIN:
     8716336486358
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette verzinkt DIN5686 ø 2,2 mm Nutzlast 50 kg

Als Befestigungs-, Zug- und Sicherheitskette verwendbar. Nicht für Hebezwecke geeignet.

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
Nutzlast:
50 kg
d:
2,2 mm
Bundlänge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
t:
33 mm
b:
10 mm
Länge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Allzweckkette, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dulimex
8716336459055
ab € 5,02*
Ähnlich
k.A.
7001984
ab € 4,13*
Ähnlich
k.A.
7000165
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.