Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Normkette verzinkt ø 5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Normkette verzinkt ø 5 mm
Produktbild zu Normkette verzinkt ø 5 mm
Skizze zu Normkette verzinkt ø 5 mm
Symbol zu Normkette verzinkt ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104455973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001986
EAN/GTIN:
     9002546138484
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Normkette verzinkt ø 5 mm

Werksnormkette flach, parallel, galvanisch verzinkt und chromatiert, für technische Zwecke und Befestigungen. Nicht als Lastenkette verwenden. Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Ketten sind nicht geprüft.

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
b2:
21,5 mm
d:
5 mm
Nutzlast:
195 kg
Bundlänge:
40 m
t:
28 mm
b1:
11,5 mm
Länge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Gliederkette, Kette, Pewag, Werksnormkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Zubehör
Dulimex
8716336413552
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.